Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-800400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     800400
EAN/GTIN:
     4007228800395
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister PREMIUM, 5L, blau, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
  • durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
  • TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz (Art.-Nr. 819100)
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, rot
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/120/../D/BAM 15505-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm Anzugdrehmoment: Handfest
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
147
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,4952*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,8746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,8344*
€ 89,05294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,06648*
€ 82,18911
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,1548*
€ 78,72421
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,09684*
€ 75,08524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,54528*
€ 68,47888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,56524*
€ 67,31264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,57528*
€ 64,94458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,4952*
€ 55,32929
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,34*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 2,76*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 92,837*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.