Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000818953 Herst.-Nr.: 812400 EAN/GTIN: 4007228700718 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftstoff-Kanister CLASSIC 18 Liter, schwarz, HD-PE besonders schwere Qualität für Benzin und Diesel - gefertigt nach früheren RKK Zulassungsstandards
- durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
- antistatisches Material / Oberflächenwiderstand 10^4 - 10^5 Ohm
- mit unverlierbarer Verschraubung und passendem Auslaufrohr Art.-Nr. 819600 separat erhältlich
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- Überwurfmutter + Adapter (Art.-Nr. 819600) können für den Einsatz von separat erhältlichen Einfüllsystemen und Einfüllhilfen (Art.-Nr. 819800, 819801, 819310, 819351), QUICK-Direktbetankungs
- Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/3/85
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- t=Tiefe=178 mm, b=Breite=365 mm, h=Höhe=435 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 178 | Breite (mm): | 365 | Höhe (mm): | 435 | Volumen in L: | 18 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 35,12* | € 47,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 34,94* | € 47,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,23* | € 48,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,82* | € 49,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,20* | € 67,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|