Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister PROFI 22L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-816700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816700
EAN/GTIN:
     4007228816709
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Wasserkanister PROFI 22L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), stapelbar

  • im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500
  • große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • Kanister (Produktionsdatum bis Oktober 2021!) mit Verschraubung ET-232802 und (ab Oktober 2021!) mit Verschraubung ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
495
Volumen in L:
22
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
819510
ab € 14,2089*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,96*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.