Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Einfüllsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819801
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819801
EAN/GTIN:
     4007228819786
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Sicherheits-Einfüllsystem für Doppelkanister ECO+PROFI aus HD-PE für Kettenhaftöl, schwarz/grün zum Betanken von Motor-Kettensägen geeignet

  • gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
  • automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
  • reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
  • mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
  • unverlierbare Verschraubung
  • mit Halteschlaufe zum Befestigen am Kanister
  • für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 L und FuelFriend 1-2 L
  • zum Betanken von Motor-Kettensägen, Rasenmähern und Kleingeräten geeignet
  • Stutzen Außen-Ø 21 mm und Länge = 160 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
  • SB-Verpackung VE 10 Stück erhältlich
  • auch Einfüllsystem speziell für Kraftstoff erhältlich Art.-Nr. 819800
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
160
Breite (mm):
54
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819845
ab € 92,817*
Ähnlich
Hünersdorff
819800
ab € 6,92*
Ähnlich
Hünersdorff
819811
ab € 36,72*
Ähnlich
Hünersdorff
819851
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.