Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderflasche 50 ml, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Artikel-Nr.:
     C9319-843100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843100
EAN/GTIN:
     4007228700978
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
hünersdorff spenderflasche
dispenserflasche

Spenderflaschen 50 ml, rund aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE), naturfarben

  • Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit runder Form
  • mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 13 mm
  • Durchmesser d=40 mm / Höhe h=84 mm
  • L = Länge der Spitze = 60 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
40
Breite (mm):
40
Höhe (mm):
84
Volumen in L:
0,05
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843200
ab € 1,40*
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,24*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.