Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderflasche 500 ml, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 843500 Spritzflasche 500 ml Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
hünersdorff 843500 Spritzflasche 500 ml Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
hünersdorff 843500 Spritzflasche 500 ml Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
hünersdorff 843500 Spritzflasche 500 ml Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Artikel-Nr.:
     1955-39976234521
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843500
EAN/GTIN:
     4007228701005
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Tropföler
hünersdorff spenderflasche

Spenderflaschen 500 ml, rund aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE), naturfarben

  • Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit runder Form
  • mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm
  • Durchmesser d=78 mm / Höhe h=162 mm
  • L = Länge der Spitze = 70 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
78
Breite (mm):
78
Höhe (mm):
162
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: dispenserflasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,73*
6 Tage
96
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,07*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,44*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,44*
8 Tage
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843200
ab € 1,40*
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,24*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.