Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Altölauffangwanne
>
Artikel
Ölablasswanne Volumen 9 L,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9319-921510
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
921510
EAN/GTIN:
4007228701128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Ölablasswanne, HD-PE, schwarz
Ölablasswanne + Autoteilebad mit Arbeitsfläche 10 x 10 cm zum Reinigen von Kleinteilen
sichere Entsorgung durch spitze Tülle zum Umfüllen in Behälter
säure-, chemikalien- und benzinbeständig
Volumen 9L
t=Tiefe=350 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=135 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
350
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
135
Volumen in L:
9
... >
Lager 724
>
Ölmaßgefäße und Ölwechsel
>
Ölwechsel-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
Ölauffangwanne
,
altölauffangwanne 9liter
,
altölauffangwanne
,
hünersdorff ölauffangwanne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ölwechsel-Set 3-teilig, 350x350x135 mm
Hünersdorff
921401
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen