| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9328-SC1005 Herst.-Nr.: 70000817 EAN/GTIN: 4032651959174 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schülke Händedesinfektion desmanol pure Farbstoff - und parfümfreies Händedesinfektionsmittel Schülke Händedesinfektion desmanol® purezur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus - gebrauchsfertige alkoholische Lösung
- wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV,HCV, HIV, Vaccinia)
- schützt und pflegt die Haut dank Rückfettungseffekt
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet
Wirkungsspektrum: bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Adenovirus, Norovirus und Rotavirus. Anwendungsbereiche: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen | Produktkategorie: | Hände- und Hautdesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [ml]: | 500 | Gebinde: | hyclick Flasche | Eigenschaft: | farbstofffrei | parfümfrei | BAuA-Nummer: | N-56258 | Wirkungsspektrum: | Bakterizid | levurozid | tuberkulozid | mykobakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Vaccinia Virus |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 500 ml, hand desinfektion, armhebel-spender 500 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |