Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schülke desmanol pure, Inhalt: 1000 ml, hyclick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schülke desmanol pure, Inhalt: 1000 ml, hyclick
schülke desmanol pure, Inhalt: 1000 ml, hyclick
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1007
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70001795
EAN/GTIN:
     4032651976331
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Schülke Händedesinfektion desmanol pure Farbstoff - und parfümfreies Händedesinfektionsmittel
Schülke Händedesinfektion desmanol® pure

zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus

  • gebrauchsfertige alkoholische Lösung
  • wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV,HCV, HIV, Vaccinia)
  • schützt und pflegt die Haut dank Rückfettungseffekt
  • farbstoff- und parfümfrei
  • dermatologisch getestet

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Adenovirus, Norovirus und Rotavirus.

 

Anwendungsbereiche:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Hände- und Hautdesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
1000
Gebinde:
hyclick Flasche
Eigenschaft:
farbstofffrei | parfümfrei
BAuA-Nummer:
N-56258
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | levurozid | tuberkulozid | mykobakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Vaccinia Virus

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.