| |
|
| Artikel-Nr.: C9328-SC1078 Herst.-Nr.: 70000038 EAN/GTIN: 4032651957774 |
| | | |
|
| | |
| Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher gering alkoholisch für Medizinprodukte und Flächen Schülke mikrozid® universal wipes Desinfektionstücherzur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art - gebrauchsfertige große hochwertige Tücher
- schnelle Wirksamkeit
- gering alkoholisch
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet
- sehr gute Reinigungsleistung
Tuchgröße: 20,0 x 20,0 cm Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus. Anwendungsbereiche: Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit, wie z. B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte, Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Smartphones und Tablets - gebrauchsfertig, farbstoff- und parfümfrei, Größe: 20,0 x 20,0 cm
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Produktart: | Desinfektionstücher | Inhalt [Stück]: | 100 | Gebinde: | Softpack | Eigenschaft: | alkoholisch | farbstofffrei | parfümfrei | BAuA-Nummer: | N-63300 (PT2) | N-63301 (PT4) | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, desinfektionsmittel medizinprodukt, desinfektionstuch |
| | |
| |