Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke terralin protect zur Desinfektion von Medizinprodukten, Inhalt: 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke terralin protect zur Desinfektion von Medizinprodukten, Inhalt: 2 Liter
Schülke terralin protect zur Desinfektion von Medizinprodukten, Inhalt: 2 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1096
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     181604
EAN/GTIN:
     4032651816040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Schülke terralin protect Desinfektion zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten
Schülke terralin® protect Desinfektion

zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten

  • flüssiges Konzentrat bietet erstklassigen hygienischen Schutz
  • riecht angenehm frisch und dezent
  • auf Basis einer Kombination aus aromatischen Alkoholen, quartärer Ammoniumverbindungen, amphoteren Glycinderivaten und nichtionischen Tensiden.
  • adehydfrei

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40 und Rotavirus.

Anwendungsbereiche:

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art in allen Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sicherheit, z. B.: in allen Krankenhausbereichen (z. B. Intensivstationen, OP's), besonders für geruchssensible Bereiche (z. B. Frühgeborenenstationen), auf empfindlichen Materialien (z. B. Acrylglas), in kritischen/sensiblen Produktionsbereichen (z. B. der Pharma- und Kosmetikindustrie)



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P301+P310+P330 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen Mund ausspülen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen Haut mit Wasser abwaschen/ duschen | P305+P351+P338+P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
2000
Gebinde:
Flasche
Eigenschaft:
aldehydfrei | alkoholisch
BAuA-Nummer:
N-22749 (PT2) | N-75875 (PT4)
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | MRSA | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,375* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke
136102
ab € 2,19*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.