| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9328-SC1246 Herst.-Nr.: 70002056 EAN/GTIN: 4032651977130 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion Schülke Händedesinfektion desderman® careSchülkes desderman® care, zur hygienisch/chirogischen viruziden Händedesinfektion, mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel. - gebrauchsfertig
- ausgeprägte mikrobizide und viruzide Wirksamkeit
- zuverlässige Langzeitwirkung bis zu 6 Stunden
- ProPanthenol-Komplex + Vitamin E: pflegt mit jeder Händedesinfektion
- farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich
- dermatologisch getestet
Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, candida albicans, begrenzt viruzid, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, und Adenovirus (Typ 5). Anwendungsbereiche: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Gefahrstoff: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen | Produktkategorie: | Hände- und Hautdesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [ml]: | 500 | Gebinde: | Flasche | Eigenschaft: | farbstofffrei | BAuA-Nummer: | N-84378 | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | Escherichia coli | fungizid | HBV | HCV | HIV | Influenzavirus | Listeria monocytogenes | MRSA | Norovirus | Poliovirus | Rotavirus | tuberkulozid | viruzid |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hydroalkoholisches Gel, Desinfektionslösung, Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion desmanol 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |