Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 10 Liter
Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1270
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     113912
EAN/GTIN:
     4032651139125
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
octenisept desinfektionslösung
desinfektionslösung
Schülke buraton rapid Desinfektion zur Schnelldesinfektion von Flächen aller Art
Schülke buraton rapid Desinfektion

zur Schnelldesinfektion von Flächen aller Art

  • auf Basis von Alkoholen
  • gebrauchsfertig
  • schnell trocknend
  • für den Lebenmittelbereich geeignet
  • aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei

Wirkungsspektrum:

bakterizid, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., fungizid

 

Anwendungsbereiche:

Zur Desinfektion von Flächen aller Art in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist. Der bestimmungsgemäße Einsatz von buraton® rapid in lebensmittelverarbeitenden Bereichen ist gesundheitlich unbedenklich. Die Bestimmungen des LFGB sind zu beachten.

  • Brot- und Backwarenindustrie: Desinfektion von Flächen, Geräten, Schneidemaschinen
  • Fleischindustrie: Desinfektion von Flächen, Geräten, Slicern, Schneidbrettern
  • Getränkeindustrie: Desinfektion von Abfüllanlagenelementen und verpackungsmaterialführenden Systemen
  • Pharma- und Kosmetikindustrie: Desinfektion von Arbeitsbereichen (z. B. Laminar-Flow-Anlagen), Abfüllsystemen, Verpackungsmaterialien
  • Personalhygiene: Desinfektion von Arbeitsschutzkleidung, Schuhdesinfektion


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335 Atemwegsreizung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen | P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert | P305+P351+P338+P310 BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
10000
Gebinde:
Kanister
Eigenschaft:
alkoholisch | aldehydfrei | parfümfrei
BAuA-Nummer:
N-16639 (PT2) | N-16641 (PT4)
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | Listeria monocytogenes | Salmonella spp. | fungizid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 10l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.