Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, KN B 02/100/38R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-120047
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120047
EAN/GTIN:
     4053357006511
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN B 02/100/38R
Bereifung:
Polyamid PA 6
Lagerung:
Rollenlager
Lochabstand:
80/76x60 mm
Grundplattenmaß:
102x87 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
9 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Bauhöhe:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrollen 100 mm, Rad, Räder, Rollen, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
143226
ab € 10,49*
Ähnlich
Wicke
120062
ab € 14,86*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,54*
Ähnlich
Wicke
120079
ab € 24,37*
Ähnlich
Wicke
120081
ab € 27,56*
Ähnlich
Wicke
120083
ab € 31,49*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 20,02*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.