Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, KS BV 3/150/50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-120081
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120081
EAN/GTIN:
     4053357029329
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie BV werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KS BV 3/150/50K
Raddurchmesser:
150 mm
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Polyamid PA 6
Radbreite:
50 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Bauhöhe:
210 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Tragfähigkeit:
900 kg
Grundplattenmaß:
135x114 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120047
ab € 5,97*
Ähnlich
Wicke
143226
ab € 10,50*
Ähnlich
Wicke
120062
ab € 14,86*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,55*
Ähnlich
Wicke
120079
ab € 24,44*
Ähnlich
Wicke
120083
ab € 31,25*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 20,01*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.