Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Lenkrolle, KSG LAK 4/200/80K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-210901
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210901
EAN/GTIN:
     4053357037331
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert. Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KSG LAK 4/200/80K
Grundplattenmaß:
175x140 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Lochabstand:
140x105 mm
Bereifung:
Gusspolyamid
Radbreite:
80 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
13 mm
Lagerung:
Kugellager
Typ:
Lenkrolle
Raddurchmesser:
200 mm
Bauhöhe:
264 mm
Ausladung:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, wicke lenkrolle 200x50, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.