Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher L...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0340 Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 205 kg mit Doppelstop
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0472 Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung verstärkte Gabel 92° Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 700 kg
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0448 Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 400 kg
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0392 Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 350 kg
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0398 Lenkrolle Vollgummi spurlos, mit Doppelstop Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 350 kg