Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Gummistecker 230V/16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1082040
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1082040
EAN/GTIN:
     4007123029273
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44 ist der Stecker auch für den Außenbereich geeignet und überzeugen außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Material: Gummi
  • Max. Strombelastbarkeit: 16A
  • Nenneingangsspannung: 230V
  • Stecksystem Stecker: Typ E und F
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, gummistecker, stecker, schuko stecker, schutzkontakt stecker, brennenstuhl, brennenstuhl stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6499*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5699*
€ 4,2482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4699*
€ 4,1292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2299*
€ 3,8436
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6499*
€ 3,1534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.