| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1093200600 Herst.-Nr.: 1093200600 EAN/GTIN: 4007123661763 |
| |
|
| | |
| Die Vario-Line Kabelbox 3-fach mit USB-Ladefunktion und einer 10m Kabellänge in der Farbe schwarz besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über ein schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, einen ergonomisch geformten Tragegriff und eine perfekte Standfestigkeit durch den stabilen Doppelfuß. Die Mini-Kabeltrommel für innen mit erhöhtem Berührungsschutz eignet sich perfekt für die Verwendung im Haushalt. Sie überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: - 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
- Kabellänge: 10m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, brennenstuhl kabelbox 10m, kabelbox 10m, kabelboxen brennenstuhl, kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel, brennstuhl kabeltrommel, brennenstuhl kabelbox, brennstuhl kabelbox, brennenstuhl kabeltrommel 10m, brennstuhl kabeltrommel 10m, kabeltrommel 10m, kabeltrommel mit kinderschutz, kabeltrommel 10m mit kinderschutz, kabeltrommel für innen, kabeltrommel indoor, kabeltrommel innenbereich, kabelbox für innen, kabelbox indoor, kabelbox innenbereich, kabeltrommel mit überhitzungsschutz, mini kabeltrommel, kabelaufroller brennenstuhl, kabeltrommel mit schutzkontakt, kabeltrommel mit tragegriff, kabeltrommel mit schutzkontaktsteckdose, indoor kabeltrommel, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel usb, kabeltrommel mit usb, kabeltrommel usb 10m, mini kabeltrommel usb |
| | |
| |