Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Adapterkabel/CEE-Adapter mit 400V/16A CEE-Stecker und CEE-Kupplung (1,5m Kabel in orange, H07RN-F 3G2,5, ständiger Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1132970025
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132970025
EAN/GTIN:
     4007123687046
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter

Die CEE Adapterleitung eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise auf dem Campingplatz, in landwirtschaftlichen Betrieben, im Maritim/Yachting-Bereich und auf Baustellen. Das orangene Adapterkabel mit einer CEE-Kupplung und einem CEE-Stecker ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem CEE-Steckdose/CEE-Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, brennenstuhl cee adapter ip44, cee adapter, cee adapter ip44, cee kupplung 16a, camping zubehör, camping gadgets, cee kabel, cee verlängerungskabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping strom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,7471*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,8471*
€ 27,188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,6471*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4571*
€ 24,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,5471*
€ 23,261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7471*
€ 19,929
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1132910025
ab € 12,3622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.