Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Schalter (Steckdosenleiste mit Edelstahloberfläche, 2x Steckplatz für Keystone Module, 10x Schutzkontakt-Steckdosen, 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153580100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153580100
EAN/GTIN:
     4007123682140
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ihnen Ordnung in Ihr Zuhause. Die Tischsteckdosenleiste lässt sich an Tischstärken von 16-45mm anpassen und Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt. Die Mehrfachsteckdose bietet über dem Tisch zwei Steckdosennester sowie zwei Steckplätze für Keystone Module. Mit dem passenden Keystone Modul können Sie den Anschluss, den Sie benötigen, ohne Werkzeug in die Steckdosenleiste integrieren, sodass eine hohe Anschlussflexibilität geboten wird. An der Unterseite sind weitere 8 Steckdosennester verfügbar, um den Arbeitsplatz übersichtlich zu gestalten. Die Schutzkontakt-Steckdosen sind in 45° angeordnet, sodass die Steckdosenleiste auch für Winkelstecker ideal geeignet ist. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Formschönes, innovatives, zweiteiliges Design
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennstuhl steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schalter, mehrfachsteckdose, tischsteckdosenleiste, brennenstuhl, mehrfachstecker, steckerleiste, brennenstuhl steckdosenleiste, tischsteckdose, keystone, steckerleiste mit schalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,5861*
€ 41,1575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580200
ab € 42,9372*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580210
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.