| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1154440 Herst.-Nr.: 1154440 EAN/GTIN: 4007123609185 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Gartensteckdose 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,4m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Zum Anschluss von : Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.
- Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44
- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Neopren-Gummianschlussleitung
- Stecker: 230 V/ 16 A
- Steckdosen: 4 x 230 V/ 16 A
- Stecksystem: DE
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, gartensteckdose brennenstuhl 4-fach, gartensteckdose 4 fach, gartensteckdose, außensteckdose, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, garten-steckdose, garten steckdose, mehrfach-stecker, gartensteckdose brennstuhl, außensteckdose brennstuhl, brennstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker für garten, für garten, steckdosenleiste für garten, mehrfachsteckdose für garten, für draußen, steckdosenleiste für draußen, mehrfachsteckdose für draußen, mehrfachstecker für draußen, für außen, steckdosenleiste für außen, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachstecker für außen, outdoor, steckdosenleiste outdoor, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachstecker outdoor, gartensteckdose mit erdspieß, außensteckdose mit erdspieß, mehrfachsteckdose mit erdspieß, mehrfachstecker mit erdspieß, außensteckdose boden, boden, steckdosenleiste boden, mehrfachstecker boden, gartensteckdose boden, mehrfachsteckdose boden, außensteckdose wasserdicht, gartensteckdose wasserdicht, wasserdicht, steckdosenleiste wasserdicht, mehrfachsteckdose wasserdicht, mehrfachstecker wasserdicht, außensteckdose wasserfest, wasserfest, steckdosenleiste wasserfest, mehrfachstecker wasserfest, mehrfachsteckdose wasserfest, gartensteckdose wetterfest, außensteckdose wetterfest, wetterfest, steckdosenleiste wetterfest, mehrfachstecker wetterfest, mehrfachsteckdose wetterfest, steckdosenleiste 4 fach, außensteckdose 4 fach, mehrfachsteckdose 4 fach, garten steckdose 4 fach, mehrfachstecker 4 fach, steckdosenleiste 4er, gartensteckdose 4er, außensteckdose 4er, mehrfachsteckdose 4er, garten steckdose 4er, mehrfachstecker 4er, gartensteckdose 1, 4m, außensteckdose 1, 4m kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |