Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Gartensteckdose 2-fach / WLAN Außensteckdose IP44 mit Erdspieß und Montageplatte (2.4 GHz kompatibel mit Alexa und Google Assistant, 3m Kabel, Steckdos...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1154540600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154540600
EAN/GTIN:
     4007123673513
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Gartensteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Die brennenstuhl®connect WiFi Gartensteckdose ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Connect oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Die Outdoor-Steckdose ist für den ständigen Einsatz im Freien geeignet und eignet sich perfekt für den Anschluss von Gartenbeleuchtung, Lichterketten, Weihnachtsbeleuchtung, Radio, Pool, Elektrogrill und vieles mehr. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Die intelligente Gartensteckdose für den Außenbereich überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®connect App
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Schalten von überall mit Remote Access
  • Funkreichweite: 40m
  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1.5
  • Steckdosen: 2 x 230V/ 16A
  • Steckdosen einzeln schaltbar
  • Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, brennstuhl gartensteckdose 2fach, gartensteckdose, 2fach gartensteckdose, wlan steckdose outdoor, außensteckdose, smart steckdose outdoor, gartensteckdose mit erdspieß, aussensteckdose wasserdicht, mehrfachsteckdose außen, außensteckdose wasserdicht, outdoor steckdose, gartensteckdosen aussen wasserdicht
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,6596*
€ 47,1949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.