| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1154450 Herst.-Nr.: 1154450 EAN/GTIN: 4007123609208 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 4-fach Gartensteckdose mit 10m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten eignet sich perfekt zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Elektrogrill, Radio und sonstigen Geräten. Das Gehäuse und der Erdspieß der Mehrfach-Steckdosenleiste für Außen sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunstsoff und dank der Schutzklasse IP44 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Neopren-Gummianschlussleitung
- Stecker: 230 V/ 16 A
- Steckdosen: 4 x 230 V/ 16 A
- Stecksystem: DE
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, gartensteckdose brennenstuhl 4-fach, gartensteckdose 4 fach, gartensteckdose, außensteckdose, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, garten-steckdose, garten steckdose, mehrfach-stecker, gartensteckdose brennstuhl, außensteckdose brennstuhl, brennstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker für garten, für garten, steckdosenleiste für garten, mehrfachsteckdose für garten, für draußen, steckdosenleiste für draußen, mehrfachsteckdose für draußen, mehrfachstecker für draußen, für außen, steckdosenleiste für außen, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachstecker für außen, outdoor, steckdosenleiste outdoor, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachstecker outdoor, gartensteckdose mit erdspieß, außensteckdose mit erdspieß, mehrfachsteckdose mit erdspieß, mehrfachstecker mit erdspieß, außensteckdose boden, boden, steckdosenleiste boden, mehrfachstecker boden, gartensteckdose boden, mehrfachsteckdose boden, außensteckdose wasserdicht, gartensteckdose wasserdicht, wasserdicht, steckdosenleiste wasserdicht, mehrfachsteckdose wasserdicht, mehrfachstecker wasserdicht, außensteckdose wasserfest, wasserfest, steckdosenleiste wasserfest, mehrfachstecker wasserfest, mehrfachsteckdose wasserfest, gartensteckdose wetterfest, außensteckdose wetterfest, wetterfest, steckdosenleiste wetterfest, mehrfachstecker wetterfest, mehrfachsteckdose wetterfest, steckdosenleiste 4 fach, außensteckdose 4 fach, mehrfachsteckdose 4 fach, garten steckdose 4 fach, mehrfachstecker 4 fach, steckdosenleiste 4er, gartensteckdose 4er, außensteckdose 4er, mehrfachsteckdose 4er, garten steckdose 4er, mehrfachstecker 4er, gartensteckdose 1, 4m, außensteckdose 1, 10m, steckdosenleiste 10m, mehrfachstecker 10m, mehrfachsteckdose 10m, gartensteckdose 10m kabel, außensteckdose 10m kabel, 1, 4m kabel, steckdosenleiste 10m kabel, mehrfachstecker 10m kabel, mehrfachsteckdose 10m kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |