Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler IP44 6-fach (Steckdosenleiste für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159970
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159970
EAN/GTIN:
     4007123575978
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich für die Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise Garten oder auf der Baustelle hervorragend. Zudem ist die Outdoor-Steckdosenleiste fremdkörper- und Spritzwassergeschützt - die Steckdosen verfügen über selbstschließende Deckel. Dank der Schraublöcher ist eine einfache Befestigung des Steckdosenverteilers möglich. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften

  • 2m Neopren-Anschlusskabel
  • Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
  • Steckdosen 230V
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenverteiler ip44, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl steckdosenverteiler, brennstuhl stekdosenverteiler, brennenstuhl verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl steckerleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl gartensteckdose, steckdosenverteiler 6fach, steckdosenverteiler 2m, steckdosenverteiler für außen, steckdosenverteiler außenbereich, steckdosenverteiler outdoor, steckdosenverteiler für garten, steckdosenverteiler schwarz, verteilersteckdose 6fach, verteilersteckdose 2m, verteilersteckdose für außen, verteilersteckdose außenbereich, verteilersteckdose outdoor, verteilersteckdose für garten, verteilersteckdose ip44, verteilersteckdose schwarz, steckdosenleiste 6fach, steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste für außen, steckdosenleiste außenbereich, steckdosenleiste outdoor, steckerleiste 6fach, steckerleiste 2m, steckerleiste für außen, steckerleiste außenbereich, steckerleiste outdoor, steckerleiste schwarz, mehrfachsteckdose 4fach, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachsteckdose außenbereich, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachsteckdose für garten, mehrfachsteckdose ip44, gartenstekdose, gartensteckdose 2m, gartensteckdose 6fach, gartensteckdose ip44, gartensteckdose schwarz, outdoor steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,6308*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.