| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1160370 Herst.-Nr.: 1160370 EAN/GTIN: 4007123111732 |
| | |
|
| | |
| - Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 2m, anschlussleitung, anschlußleitung 2m, verlängerungskabel ip44, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel handwerk, verlängerungskabel für werkstatt, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel für draußen, verlängerungskabel ip44 brennenstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel 2m, verlängerungskabel 2 m, verlängerungskabel für außen, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel mit verschlusskappe |
| | |
| |