| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1161820220 Herst.-Nr.: 1161820220 EAN/GTIN: 4007123662616 |
| | |
|
| | |
| Das praktische Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Doppelupplung und 10 m Kabellänge eignet sich bestens als platzsparende Stromquelle für die Verwendung in Innenbereichen. Dank ausklappbarem Griff lässt sich das Stromkabel ganz ohne Kraftaufwand ausstecken. Zudem überzeugt das Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften: - Mit platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Doppelkupplung
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
- Kabellänge: 10 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: PVC/ Kunststoff
- Stecksystem Stecker: Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch)
- Stecksystem Steckdose/ Kupplung: Typ F (Schutzkontakt )
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung weiß 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, verlängerungskabel 2 steckdosen, verlängerungskabel doppelsteckdose, verlängerungskabel doppelkupplung, verlängerungskabel mit zwei steckdosen, verlängerungskabel mit 2 schuko steckdosen, verlängerungskabel mit 2 kupplungen, stromkabel doppelstecker, verlängerungskabel mit 2-fach stecker, 2fach verlängerungskabel, 2-fach verlängerungskabel, verlängerungskabel 2 buchsen, verlängerungskabel 2 anschlüsse, verlängerungskabel 2 dosen, verlängerungskabel 2 fach |
| | |
| |