Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung für den Innenbereich (10m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1165460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165460
EAN/GTIN:
     4007123000326
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das 10m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 10 m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 10m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,6383*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,06383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5783*
€ 16,1582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8483*
€ 15,2895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3483*
€ 14,6945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6383*
€ 12,6596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980010
ab € 10,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.