Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 10m Kabel) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980010
EAN/GTIN:
     4007123644629
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit innovativem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung
  • Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
  • Für den Einsatz Innen, IP 20
  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 10 m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker schwarz, verlängerungskabel flachstecker 10m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 10m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,1212*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5012*
€ 17,2564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8012*
€ 16,4234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1412*
€ 15,638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1212*
€ 13,2342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.