Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts- Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (Verlängerungskabel für innen mit 2m Kabel) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168120015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168120015
EAN/GTIN:
     4007123251933
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das 2m Verlängerungskabel für den Innenbereich von Brennenstuhl besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung verfügt außerdem über einen erhöhten Berührungsschutz, welcher für noch mehr Sicherheit im Haushalt sorgt. Das Indoor-Verlängerungskabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, verlängerungskabel, verlängerungskabel 2m, verlängerungskabel 2 m, verlängerungskabel 2m weiß, verlängerungskabel 2 m weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, brennenstuhl verlängerungskabel, verlängerungskabel brennstuhl, brennstuhl verlängerungskabel, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel ip20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6478*
€ 5,5309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4378*
€ 5,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980220
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.