Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Baustellenkabel IP54 mit Powerblock (4-fach Verlängerung für außen, Aussen-Verteiler mit 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1169200010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169200010
EAN/GTIN:
     4007123647750
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das 5m Baustellenkabel IP54 mit Powerblock von Brennenstuhl ist dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich. Die 4-fach Verteilersteckdose für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger schlag- und bruchfester Aussen-Steckdosenverteiler
  • 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
  • Mit klappbarem Metallhaken
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabellänge: 5m
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Gummi-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl anschlussleitung, anschlussleitung, verteilersteckdose, 4-fach verteilersteckdose, verteilersteckdose 4fach, verteilersteckdose für garten, verteilersteckdose outdoor, verteilersteckdose für außen, verteilersteckdose außenbereich, brennenstuhl verteilersteckdose, verteilersteckdose außen, verteilersteckdose 4-fach, verteilersteckdose aussenbereich, verteilersteckdose außen wasserdicht, verteiler aussen, verteiler strom, outdoor verteiler, verteiler aussen 4-fach, steckdosenblock, steckdosenblock aussen, steckdosenblock aussenbereich, steckdosenblock garten, steckdosenblock außen
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,6287*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,0187*
€ 19,0623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9187*
€ 18,9433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5787*
€ 18,5387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8787*
€ 17,7057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3787*
€ 17,1107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6287*
€ 15,0282
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168720010
ab € 27,9838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.