Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (10m Kabel in schwarz, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1169870
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169870
EAN/GTIN:
     4007123630134
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit der Schutzart IP44 und einer 10m Kabellänge überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien und den sicheren Einsatz beispielsweise im Garten. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, strom verlängerung, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel außen 10m, verlängerungskabel außenbereich 10m, verlängerungskabel außen 10 m, verlängerungskabel außenbereich 10 m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 10m, verlängerungskabel outdoor 10 m, verlängerungskabel für draußen, verlängerungskabel für den außenbereich, verlängerungskabel für den garten, verlängerungskabel garten, verlängerungskabel garten 10m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel feuchtraum, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel handwerk, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 brennenstuhl, verlängerungskabel querschnitt, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel rasenmäher, verlängerungskabel wasserdicht, verlängerungskabel wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,2948*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0388*
€ 20,2762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4188*
€ 19,5384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6688*
€ 18,6459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9588*
€ 17,801
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,7219*
€ 17,5191
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,4948*
€ 17,2488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2948*
€ 14,6308
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 12,6488*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169930
ab € 12,5788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.