Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (10m Kabel in orange, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1169930
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169930
EAN/GTIN:
     4007123683000
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 10m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die kurzfristige Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10m orange, verlängerungskabel orange, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel 10 meter, verlängerungskabel außen 10m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,5588*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,7788*
€ 19,9668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9588*
€ 18,991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1988*
€ 18,0866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4988*
€ 17,2536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5588*
€ 14,945
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 12,6988*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.