Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler JARO 1060 M (LED Arbeitsstrahler mit Schnellspannverschluss, 10W, 1150lm, 6500K, IP65, 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1171250143
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250143
EAN/GTIN:
     4007123684779
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Der mobile LED Strahler JARO 1060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich - beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten, die rund ums Haus statt finden. Der mobile LED Arbeitsstrahler ist mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar, dank des Schnellspannverschlusses am Gestell. Der LED Baustrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
  • Leistung: 10W
  • Lichtstrom: 1150lm
  • Frontscheibe aus Sicherheitsglas
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip65, led spot, leuchtmittel led spot, baustrahler led, led strahler außen, led strahler outdoor, led fluter außen, baulampe led, brennenstuhl, baustrahler, led baustrahler, baulampe, baustellenstrahler, strahler außen, baulampen, strahler led außen, brennenstuhl baustrahler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,719*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,749*
€ 35,4013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,199*
€ 34,7468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,719*
€ 25,8456
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,59*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,57*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,78*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.