Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 15CRI 96 (LED Arbeitsleuchte mit wählbarer Lichtfarbe, 2700lm, IP65, Powerbank-Funktion, inkl. Ladekabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173110300
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173110300
EAN/GTIN:
     4007123668465
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem lichtstarke und robuste LED Arbeitsstrahler RUFUS mit der Schutzart IP65 (staub- und strahlwassergeschützt) und einem sehr hohen CRI Wert, ist ideal für Malerarbeiten in Werkstätten, Baustellen oder im Kfz-Bereich. Der hohe Farbwiedergabeindex 15CRI 96 und der Wechsel zwischen mehreren Farbtemepraturen, ermöglicht eine genaue Beurteilung der Farbqualität auf diversen Oberflächen wie beispielsweise beim Abstimmen von Farben oder Erkennen von Lackfehlern. Mit einem Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Arbeitsstrahler besitzt einen eingebauten Akku, der eine Ladezeit von 5 Stunden hat und eine Memory-Funktion welche alle Einstellungen speichert. Die Aufladung des Baustrahlers erfolgt über die Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels Typ A/C. Zudem überzeugt die Arbeitsleuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter und 5 verschiedenen Helligkeitsstufen 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
  • Leuchtdauer: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%)
  • Akku: 7.4 V/5 Ah
  • Ladeschnittstelle, inklusive Ladekabel Typ A/C
  • Lichtstrom: 2700/2000/1350/675/270 lm
  • Farbtemperatur: 2700/3500/4500/5500/6500 K
  • Max. Leuchtdauer: 25h
  • Schutzart: IP65
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, arbeitsleuchte, baustrahler akku, baustrahler led, brennenstuhl, flutlicht strahler, led strahler außen, led strahler outdoor, arbeitsleuchte led akku, strahler, led strahler, baustrahler, led fluter, brennenstuhl led strahler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640002
ab € 4,30*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.