Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH (LED Arbeitsstrahler 60W, 6200lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, 5m RN-Kabel, ohne Akku,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1173140600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173140600
EAN/GTIN:
     4007123676620
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Hybrid Strahler mit 60W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter (4 inklusive) an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit verbauten COB LEDs kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Auch bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung. Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0)
  • Mit Ein/Aus Schalter
  • LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers
  • Ergonomischer Griff
  • Stativmontage möglich
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 20min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 27min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 40 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 80 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%)
  • Leistungsaufnahme: 61,6W
  • Lichtstrom: 6200lm
  • Schutzart: IP65
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Schutzklasse: II
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip65, led spot, leuchtmittel led spot, multi battery, multi, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, led baustrahler akku und netzbetrieb, baustrahler akku und netzbetrieb, led baustrahler, led baustrahler akku, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 60w, led arbeitsleuchte akku, led arbeitsstrahler, led arbeitsstrahler 60w, baustellenlampe, baustellenlampe akku, baustellenstrahler, baustellenstrahler led, led strahler akku
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,85*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,11*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,59*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,57*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.