Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH (LED Arbeitsstrahler 100W, 12500lm, IP55, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, 5m RN-K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktlinie
Logo
Auszeichnung
Auszeichnung
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1173700001
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700001
EAN/GTIN:
     4007123681341
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der elf Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. LED Baustrahler mit 12500lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine großflächigen Ausleuchtung mit reduziertem Blenden. Der schlagfeste Baustrahler dient zur flexiblen und beliebigen Nutzung, egal ob stehend, flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung oder zur Montage auf Stativ. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft, kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Auch bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler mit Hybridtechnik durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0)
  • Mit Ein/Aus Schalter
  • Mit leuchtstarken SMD LEDs
  • LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
  • Ergonomischer Griff
  • Stativmontage möglich
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 12 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 16 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 24 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 48 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
  • Leistungsaufnahme: 100W
  • Lichtstrom: 12500lm
  • Schutzart: IP55
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, led baustrahler, led baustrahler akku, led strahler, led arbeitsleuchte akku, led arbeitsstrahler, baustellenlampe, baustellenlampe akku, baustellenstrahler, led strahler akku
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,3562*
€ 231,2839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,84*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,84*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,85*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2801*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,5807*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,34*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.