Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Solar LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS (Campinglampe IP54 mit 450lm, bis zu 70h Leuchtdauer, Schaltstufen, dimmbar, 2 austauschbare Li-Ion-Akkus 18500, Powerbank, USB C Ladek...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1173740004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740004
EAN/GTIN:
     4007123691739
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

Die Akku Solar LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS bietet mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus des Typs 18500 (3,7V/3Ah) Flexibilität beim Aufladen, da sie bequem über das USB C-Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden kann. Die Campinglampe bietet 450 Lumen und die Schaltstufen Ladestandsanzeige - ein Spotlicht - kombiniertes Licht - stufenlos dimmbares Flächenlicht (100% - 5%), sodass die Beleuchtung mühelos an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden kann. Mit einer maximalen Leuchtdauer von 70 Stunden und einer Ladezeit von etwa 3 Stunden, ist diese Lampe der perfekte Begleiter für Aktivitäten im Haus, im Garten, beim Camping und Outdoor-Aktivitäten. Die Outdoor Lampe mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

  • Leuchtet während dem Laden
  • Lichtstrom Ring: 215lm
  • Lichtstrom Spot: 235lm
  • Lichtstrom Ring + Spot: 450lm
  • Schutzart: IP54
  • UV-resistente Materialien
  • Ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken
  • Inkl. 80cm USB C auf USB C Kabel und USB C auf USB A Adapter
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, arbeitsplatzlampen led, campinglampe, led lampe, camping gadgets, wohnwagen zubehör, camping, camping lampe, outdoor lampe, camping licht, akku lampe, campinglampe aufladbar, usb lampe, led lampe outdoor, led lampe akku, solar lampe, camping lampe akku aufladbar
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,3101*
€ 38,449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.