Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Solar LED Outdoor Leuchte GL 400 AS (Campinglampe mit 400lm, IP44, bis zu 45h Leuchtdauer, 3 Schaltstufen, Powerbank, austauschbarer Li-Ion Akku 18650, USB C Ladekabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173740005
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740005
EAN/GTIN:
     4007123691838
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Die Akku Solar LED Outdoor Leuchte GL 400 AS mit einem austauschbaren Standard-Li-Ion-Akku 18650 (3,6V, 3Ah) bietet Flexibilität beim Aufladen, da sie bequem über das USB C-Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden kann. Die Campinglampe bietet 35 - 400 Lumen und drei Schaltstufen (100% - 50% - 10%), sodass die Beleuchtung mühelos an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden kann. Mit einer maximalen Leuchtdauer von 45 Stunden und einer Ladezeit von etwa 2,5 Stunden, inklusive einer praktischen Ladeanzeige, ist diese Lampe der perfekte Begleiter für Aktivitäten im Haus, im Garten, beim Camping und Outdoor-Aktivitäten. Die Outdoor Lampe mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

  • Leuchtet während dem Laden
  • Schutzart: IP44
  • UV-resistente Materialien
  • Anti-Rutschgummierung
  • Ausklappbarer Bügel
  • Inkl. 1m USB C auf USB C Kabel
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, 18650 akku 3000 mah, led außenwandleuchte, industrieakku 18650, campinglampe, led lampe, camping gadgets, wohnwagen zubehör, camping, camping lampe, outdoor lampe, camping licht, akku lampe, campinglampe aufladbar, usb lampe, led lampe outdoor, led lampe akku, solar lampe, camping lampe akku aufladbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9765*
€ 36,862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.