Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi LED Strahler WF 2050 P (LED Außenstrahler zur Wandmontage 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, mit Bewegungsmelder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1179050010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179050010
EAN/GTIN:
     4007123674695
EU Produktdatenblatt
Energieeffizienzlabel
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage mit einer Leistung von 20W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App in Betrieb nehmen und steuern. Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß. Der smarte LED Strahler mit 2400 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°
  • Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min
  • Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App
  • Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
  • Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
  • Mit Everlight Marken LEDs
  • Leistung: 20W
  • Lichtstrom: 2400lm
  • Farbtemperatur: 3000 - 6500K
  • Schutzart: IP54
  • Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip 54, led spot, leuchtmittel led spot, led strahler mit bewegungsmelder außen, aussenlampe mit bewegungsmelder, außenlampe mit bewegungsmelder, led strahler außen, außenleuchte mit bewegungsmelder, lampe mit bewegungsmelder aussen, led aussenleuchte mit bewegungsmelder, brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,0695*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5595*
€ 51,8358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,0995*
€ 51,2884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,3995*
€ 48,0754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,9695*
€ 46,3737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,9395*
€ 43,958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,0695*
€ 39,3527
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060010
ab € 39,3904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.