Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi LED Duo Strahler WFD 3050 P (LED Außenstrahler 30W, 3500lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App steuerbar, mit Bewegungsmelder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1179060010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179060010
EAN/GTIN:
     4007123674718
EU Produktdatenblatt
Energieeffizienzlabel
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)

Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen und Bewegungsmelder zur Wandmontage mit einer Leistung von 30W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App in Betrieb nehmen und steuern. Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß. Der smarte LED Strahler mit 3500 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°
  • Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min
  • Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App
  • Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
  • Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
  • Mit Everlight Marken LEDs
  • Leistung: 30W
  • Lichtstrom: 3500lm
  • Farbtemperatur: 3000 - 6500K
  • Schutzart: IP54
  • Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl, led strahler mit bewegungsmelder außen, aussenlampe mit bewegungsmelder, außenlampe mit bewegungsmelder, led strahler außen, außenleuchte mit bewegungsmelder, lampe mit bewegungsmelder aussen, led aussenleuchte mit bewegungsmelder, brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,3904*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,8904*
€ 60,5596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,9804*
€ 59,4767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,4504*
€ 56,466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,7604*
€ 54,4549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,6504*
€ 51,944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,3904*
€ 46,8746
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179050010
ab € 33,0695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.