| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1198740 Herst.-Nr.: 1198740 EAN/GTIN: 4007123683079 |
| |
|
| | |
| Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Outdoor-Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Außeneinsatz und den sicheren Einsatz rund ums Haus. Der innovative Tragegriff "cablepilot" erleichtert die Kabelführung. Dieser pendelt auf beiden Seiten, sodass ein bequemes Tragen und Aufhängen ermöglicht wird. Das Aufrollen der Kabeltrommel wird zusätzlich durch den Drehgriff erleichtert. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe: orange
- Trommeldurchmesser: 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel stahlblech 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, kabeltrommeln, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel spritzwassergeschützt, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 25m brennenstuhl, brennenstuhl kabeltrommel, brennenstuhl garant ip44 kabeltrommel |
| | |
| |