| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1208750 Herst.-Nr.: 1208750 EAN/GTIN: 4007123683109 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Kabeltrommel mit 40m Kabellänge von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Outdoor-Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Außeneinsatz und den sicheren Einsatz rund ums Haus. Der innovative Tragegriff "cablepilot" erleichtert die Kabelführung. Dieser pendelt auf beiden Seiten, sodass ein bequemes Tragen und Aufhängen ermöglicht wird. Das Aufrollen der Kabeltrommel wird zusätzlich durch den Drehgriff erleichtert. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 40m
- Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe: Orange
- Trommeldurchmesser: 290 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, kabeltrommel, kabeltrommeln, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel spritzwassergeschützt, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 40m brennenstuhl, brennenstuhl kabeltrommel, brennenstuhl garant ip44 kabeltrommel |
| | |
| |