Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzstecker mit FI-Schutzschalter und 2-poliger Abschaltung (für die Verwendung im Außenbereich geeignet, IP55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290670
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290670
EAN/GTIN:
     4007123641147
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Der Personenschutz-Stecker ist dank seiner Schutzart IP55 staub- und strahlwassergeschützt und somit perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Er dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Dank des Personenschutzsteckers werden Fehlerströme sofort erkannt und blitzschnell vom Netz getrennt. Der Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet
  • Spannung: 250 V
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.