Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose mit 433 MHz Sender WA 3600 LRF01 433 (WLAN-Steckdose mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1294840
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294840
EAN/GTIN:
     4007123663484
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose

Die brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose mit integriertem 433 MHz Sender ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit und ist zudem kompatibel zu den meisten selbstlernenden brennenstuhl® 433 MHz Funk Produkten (keine DIP-Schalter Produkte, siehe Kompatibilitätsliste). Lernen Sie ganz einfach die 433 MHz Funkprodukte über den Anlernmodus und über die kostenfreie App an und integrieren Sie diese zusätzlich in der brennenstuhl®Connect App. Steuern Sie mit der WiFi Steckdose Ihre angeschlossenen Geräte bis 3680W im Innenbereich komfortabel per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant (gilt nur für die WiFi Steckdose WA 3600 LRF01 433) oder über die App. Zudem können Sie von unterwegs aus jederzeit den Status der WiFi Steckdose abrufen und bei Bedarf schalten. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Der WLAN Stecker überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Flexible Timer Funktion dank integrierter Zeitschaltuhr
  • Schalten von überall mit Remote Access
  • Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App
  • Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
  • Schaltleistung: 16A / 3680W max.
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, wlan steckdose, smart steckdose, smart plug, wifi steckdose, smart steckdose alexa, wlan steckdose alexa, tuya smart steckdose, smart plug steckdose, smart plug alexa, alexa steckdose, smarte steckdose, smart home steckdose, steckdose wlan
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,038*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,428*
€ 23,1193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,108*
€ 22,7385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,828*
€ 21,2153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,948*
€ 20,1681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,288*
€ 19,3827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,038*
€ 16,7052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.