Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect smarte LED Glühbirne SB 400 E14 (WLAN Glühbirne kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, kostenfreie App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1294870140
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870140
EAN/GTIN:
     4007123672080
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Energieeffizienzlabel
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphähre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Stehlampe, Küche, Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 3000K - 6500K
  • Leistungsaufnahme: 5,5W
  • Lampenfassung: E14
  • Lichtstrom: 430lm
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Schalten von überall mit Remote Access
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Smart Home Farbwechsellampe, Smart Home Leuchtmittel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 3000k kerze, smart home leuchtmittel, led e14 kerze, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne e14, wlan glühbirne e14, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe e14, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870272
ab € 9,19*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870271
ab € 11,9001*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870273
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.