| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1390007118 Herst.-Nr.: 1390007118 EAN/GTIN: 4007123662708 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2m Kabel eignet sich dank 19" bestens für den Einbau in Netzwerk- oder Serverschränke. Die Steckdosenleiste verfügt über 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, welche auch für Winkelstecker geeignet sind. Zudem überzeugt die Mehrfachsteckdose 19 Zoll durch folgende Eigenschaften: - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz
- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus Aluminium
- Nennstrom 16A
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 19 zoll, brennenstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste 19", Steckdosenleiste mit C14-Stecker, 19 zoll steckdosenleiste mit C14-stecker, 19" steckdosenleiste mit C14-stecker, steckdosenleiste kaltgerätestecker, steckdosenleiste netzwerkschränke, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckerleiste, steckdosenleiste schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdosenleiste aluminium, mehrfachstecker aluminium, steckdosenleiste aluminium, mehrfachsteckermit kinderschutz, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, steckdosenleiste schaltschränke, mehrfachstecker schaltschränke, mehrfachstecker netzwerkschränke, steckerleiste 2m kabel, mehrfach-stecker 2m kabel, mehrfach-stecker alu, mehrfachstecker 2m, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 8er, steckdosenleiste 8er, steckdosenleisten 2m Kabel, mehrfachstecker 8-fach, steckdosenleiste 8-fach, mehrfach-stecker 8-fach, steckdosenleiste silber, mehrfachstecker silber, Mehrfachsteckdosen C14-Stecker, Steckerleiste mit C14-Stecker, Mehrfachsteckdosenleiste mit C14-Stecker, mehrfachsteckdosenleiste kaltgerätestecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |