| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1391010400 Herst.-Nr.: 1391010400 EAN/GTIN: 4007123677085 |
| | |
|
| | |
| Die Premium-Protect-Line 4-fach Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
- Innovatives Befestigungskonzept
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W
- Kabellänge 3 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom 16 A
- Sicherungsautomat 16 A
- Entstörfilter EMI/RFI
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennstuhl tischsteckdose 4fach silber, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste 3m kabel 4 fach überspannungsschutz, steckerleiste mit blitzschutz, gaming steckdosenleiste mit überspannungsschutz |
| | |
| |