Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach / Steckerleiste aus hochwertigem Aluminium (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391030600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030600
EAN/GTIN:
     4007123677382
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Extra robuste Stabilität im schlanken Design
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach schwarz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,5987*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9887*
€ 22,5966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,5987*
€ 17,3725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,98*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030200
ab € 30,0119*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030601
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.