Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 8-fach / Steckerleiste aus hochwertigem Aluminium (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391030800
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030800
EAN/GTIN:
     4007123677405
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 8-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Extra robuste Stabilität im schlanken Design
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 8 fach brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7489*
€ 27,0712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,83*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030200
ab € 30,08*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030601
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.